Beli paku rivet aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  2. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  3. SIP Blind Rivet
    53%
    Mulai

    Rp109.900

    SIP Blind Rivet
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 9.5
  5. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  6. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  7. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  8. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp86.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Size (mm): 3.2x11
    • Material: Aluminium
  9. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  10. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  11. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 11
  12. monotaro.id Paku Rivet
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro.id Paku Rivet
    Deskripsi:
    BLIN RIVET 3,2 X 11 KODE 440- Finishing Zinc Plated (Putih)
    atribut:
    • Size (mm): 3.2
    • Finishing: Zinc Plated Putih
  13. Master (Paku Rivet) Paku Rivet FB635
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet FB635
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 9.5
  14. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  15. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS537
    Mulai

    Rp349.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS537
    atribut:
    • Diameter (mm): 4
    • Length (mm): 9.5
  16. TORA Blind Rivet
    Mulai

    Rp98.900

  17. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS475
    Mulai

    Rp429.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS475
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 19
  18. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  19. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS740
    Mulai

    Rp539.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS740
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.8
    • Length (mm): 11
  20. GT Paku Rivet 665
    Mulai

    Rp219.900

    GT Paku Rivet 665
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 16
Daftar Harga paku rivet aluminium Terbaru October 2026
Sherlock Paku RivetRp6.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
SIP Blind RivetRp109.900
Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435Rp259.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
TRUSCO Blind RivetRp69.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Rivetti Blind Rivet/Paku RivetRp86.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)